WS110-BWH 胴ベルトWS110 タジマツール(TJMデザイン) 31084646

胴ベルトWS110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31084646 品番WS110-BWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,070
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ胴ベルト

ベルト色黒・白 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1100 用途安全帯用ベルト トラスコ品番828-4045 適合サイズウエスト約80cmまで ボーダー
注意
※安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31084646 WS110-BWH 39530953 BWS110-BWH 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー白 タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー白 タジマツール(TJMデザイン) 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする