タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具用胴ベルト
胴ベルトWS110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31084655
品番
WS110-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ胴ベルト
ベルト色
黒
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1100
用途
安全帯用ベルト
トラスコ品番
828-4042
適合サイズ
ウエスト約80cmまで
注意
※安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31084655
WS110-BK
39531319
BWS110-BK
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)