メロディーバックブザー 響 12V/24V共用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31085005 品番 523051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。

音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)
2.バックすんで…気ぃつけや〜(大阪風)
3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ〜(福岡風)
材質本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm)Φ91×85 質量(g)約370 電流(mA)約200 音圧レベル(dB)約95 動作電圧DC12V〜24V 音色エレクトリカルパレード
取扱説明書:配線方法(0.3MB)

商品説明動画

523051 エレクトリカルパレード+3音声
この動画は、21人が参考にしています。
523052 一番星ブルース+3音声
この動画は、21人が参考にしています。
523053 帝国のマーチ+3音声
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31085005
2022-10-26
用途:
自動車整備
株式会社柘植自動車和合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音が割れています。動画のようにきれいに音が出ません。外れなんでしょうね。残念です。

対象商品:
31085005
2022-10-22
用途:
スペーシアに取り付け
株式会社柘植自動車和合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音が割れていて雑音が酷いです。お金の無駄になりました。

対象商品:
31085023
2021-06-17
用途:
後退時

普通のブザーより、
わかりやすくて 大変よいです
他のトラックにも、取り付けようかと。

対象商品:
31085023
2022-03-11
用途:
フオークリフトに取り付けています。
農・林・水産業

音が大き過ぎると思います。アウトドアでも、近くで電話も出来ませんでした。

対象商品:
31085023
2020-10-10
用途:
フォークリフトバック合図用
農・林・水産業

中々優れもので気に入りました
関東ですが、福岡バージョン
近寄ってきた方が、声を出している方を探すことまで発展して
超楽しかったです
夜間では少し音が大きいので、手元にON・OFFのスイッチを取り付けました

対象商品:
31085005
2020-01-06
用途:
運転をするとき

おもしろいセリフで注意をひくことができるのでいいと思う。

対象商品:
31085014
2019-03-31
用途:
運搬時
建設業・工事業

なかなかよかった、福岡バージョンにしてます。買ってよかったです

対象商品:
31085023
2022-01-21
用途:
自家用軽自動車に取付け

取り付けてから半年で音が全く出なくなりました。
使用時間的に1時間も使ってないかとw
問合せると保証期間が無く初期動作不良のみ対応との事・・・

もう1台の方もそろそろ壊れるのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする