レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 非金属用
【専用タイプ】ALC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
31085373
品番
405x4.0x25.4
参考基準価格(税別)
¥99,360
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
C砥材使用の切断砥石。
用途
切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
穴径(Φmm)
25.4
外径×厚さ×穴径(mm)
405×4.0×25.4
粒度、硬度
C24M
最高使用周速度(m/s)
64
適合切断材
切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。