エンジンカッターコマンドー 非金属用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 穴径(Φmm)20 外径×厚さ×穴径(mm)355×4.0×20 注文コード31085994 品番355×4.0×20
参考基準価格(税別)¥21,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は穴径・外径×厚さ×穴径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3〜5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)

外径×厚さ×穴径(mm)355×4.0×20 粒度GC24R・BF 用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする