レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 非金属用
エンジンカッターコマンドー 非金属用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
穴径(Φmm)
22
外径×厚さ×穴径(mm)
355×4.0×22
注文コード
31086003
品番
355×4.0×22
参考基準価格(税別)
¥21,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・外径×厚さ×穴径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3〜5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
外径×厚さ×穴径(mm)
355×4.0×22
粒度
GC24R・BF
用途
非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
最高使用周速度(m/s)
100
適合切断材
非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。