G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005

 

G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005
G-9158 長袖ポロシャツ コーコス信岡 31086005

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
内容量1着ネイビーサイズL注文コード31086005品番G-9158
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

肌離れのよいワッフル素材
脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ
細身のXラインシルエット(M~LLのみ)
GLADIATORロゴ入り衿テープ
左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き
ボタン付き縦胸ポケット
裾スリット

用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/長袖/ワッフルその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。ネイビーサイズL胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)60着丈(cm)70機能通気性名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする