※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)355 注文コード31086055 品番355×3.0×25.4
参考基準価格(税別)¥29,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。

粒度46 外径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 硬度M 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3870 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等 最高使用周速度(m/s)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
鋼材の切断
建設業・工事業

切断の作業時間が早くできます。良い商品だと思います。

対象商品:
69302546
2023-11-11
用途:
鋼材の切断
株式会社アイシン工業 様

以前より使用しています。品質が安定しているので安心です。

対象商品:
06700793
2020-09-05
用途:
鉄製の角パイプの切断
合同会社海楓社 様 (建設業・工事業)

アセチレンガスによる切断よりも使い易くてとても助かっております。これからも引き続き利用致します。

対象商品:
69302537
2021-05-29
用途:
鉄パイプの切断
株式会社三島興業 様 (建設業・工事業)

毎回注文していますが大変満足しています。
切れ味に問題ありません。

対象商品:
69302537
2020-04-30
用途:
DIYで作業台作り

大きくて使いやすい。
経済的にも良い。
25枚入りはそんなに要らないので単品が安ければと思う。

対象商品:
69302512
2020-06-16
用途:
金属パイプの切断等
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めにやたらと砥石の粒が飛んでくるのですが、こんなものでしょうか?付け替え前の砥石ではこんな事は無かった様に思うのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
06700827
2019-12-30
用途:
鋼材切断
三海技研工業株式会社 様 (製造業)

切れ味とか気にしないで使えるが、もう少し安い値段なら気楽に注文できると思います。何とかなりませんか。

対象商品:
06700811
2019-04-23
用途:
鋼材の切断

パイプや鋼材の切断に使用しています。ストレスなくスムーズに加工できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする