100x10x15 スポンヂヂスク レヂトン 31086168

スポンヂヂスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度C#320
内容量1箱(20枚)注文コード31086168品番100x10x15
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。

用途
各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り
溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ
ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15粒度C#320砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
注意
※重研削用ではありません。
※専用パッドを正しく取り付けてご使用下さい。
※乾式専用ですので、水または水溶性切削油は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31086168
2017-05-17
用途: ステンレスの磨き
製造業

以前から使用してたので安心して使えました。
次は#220を使ってみる予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする