曜日別特売
100x2.0x15 ナクスヂスク レヂトン 31086606

ナクスヂスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(20枚)粒度80砥粒A(一般金属用)注文コード31086606品番100x2.0x15
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
パットレスタイプです。

用途
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15粒度80砥粒A(一般金属用)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする