レヂトン
ナクスヂスク
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
パットレスタイプです。
用途
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2.0×15
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
主要切断材料
アルミ、ダイキャスト製品
内容量
1箱(20枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31086563
100x2.0x15
120
A(一般金属用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
31086572
100x2.0x15
36
A(一般金属用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
31086588
100x2.0x15
46
A(一般金属用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31086597
100x2.0x15
60
A(一般金属用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
31086606
100x2.0x15
80
A(一般金属用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
31086615
100x2.0x15
120
WA(ステンレス用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
31086624
100x2.0x15
36
WA(ステンレス用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
31086633
100x2.0x15
46
WA(ステンレス用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
31086642
100x2.0x15
60
WA(ステンレス用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
31086658
100x2.0x15
60
WA(ステンレス用)
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください