ショベル 携帯用

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31087543 品番mini-丸型
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能

全長(mm)460(折畳時:192) 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)0.7 用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 付属品収納袋 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)157 頭部幅(mm)112
注意
※用途以外でご使用しないでください。
※使用するときに手袋を着用して、手を挟んだりしないように注意してください。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31087543
2025-11-24
用途:
ちょっとした配管埋設に!
有限会社ティーズサービス 様

短い距離の弱電配管を埋設するのに非常に役にたっています。また、工事車輌が軽バンなので狭い空間でも、コンパクトに収納できるので、有り難い商品です。

1人が参考にしています
2026-01-10
用途:
電気工事、設備メンテナンス
KME株式会社 様 (建設業・工事業)

全長が短いの大量には掘れませんが緊急用に間に合いました。
スコップの少し大きいタイプですね
袋付なので常備してけばスタックした時にも安心と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31087543
2026-01-21
用途:
とても小さいのでサイズの確認を

ショベル部分は手のひらサイズで全体的に短いです。
スタックした時にかがんで使うにはこのサイズが生きるのかもしれない。

2025-03-05
用途:
リピートです。とりあえず積んどく
サービス業

三つに折りたためるのでとても小さくなりますし袋付きなのが良い。とりあえず作業車に積んでおいたら行方不明になってしまったので追加購入。
通常使用するスコップとは別に、おまもり代わりに積んでいます。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
雪道

先月の大雪の時に雪から脱出する時に初めて使用しました。
購入から数年経って役に立ちました。
雪のあるところに住んでいる人は必需品です。
車は4WDでタイヤはジオランダースノーマークでしたが坂道では全く動きませんでした。
携帯スコップで雪をかいて脱出に成功しました。
是非、車にひとつ積むことを推奨します。

2025-03-19
用途:
雪道スタック脱出用に購入

災害級の寒波といわれていた北陸方面に車で出掛ける用事が出来て、スタックした際に使用出来るように購入。1本物のスコップを車内に積むのには場所を取るのでこの折りたたみの物を購入、小さく3つ折れに畳めるし、強度も有りそうです。幸いこれを使用する事無く帰宅出来ましたが、冬期には車内に置いておく事に決めました。

1人が参考にしています
2025-03-16
用途:
大雪で埋まった時用
その他業種

トランクに積んでいます。
折り畳みなのでコンパクトで収納しやすいです。

対象商品:
31087543
2025-01-10
用途:
山でスタックした際

まだ使う機会がありませんが折り畳めるので保管し易くて良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
折りたたみ方法が書いてある説明書はありますか。
回答:
説明書のご用意はございません。
ショベル柄の根本の丸い部分を回していただき、閉めたり、緩めたりすることで使用、折りたたみが可能です。
商品ページの商品説明動画をご参照ください。
1人が参考にしています
2024-02-27
質問:
ショベルの収納袋の裏側ですが、ベルトに通して使用できるループなどがついてますか。
回答:
収納袋の裏側にベルトループは付いております。
2024-02-27
質問:
収納袋のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-27

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする