NK-3300 冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ ZIPLOA 31087816 NK-3300 冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ ZIPLOA 31087816 NK-3300 冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ ZIPLOA 31087816

冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード31087816 品番NK-3300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)
たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用
頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ
抗菌防臭加工付き

用途作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊び ネイビー サイズF 縦(cm)120 厚さ(cm)0.1 横(cm)30
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする