ZIPLOA
ZIPLOAの 熱中対策用品
ZIPLOAの 冷感タオル
冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
O/D
注文コード
31087859
品番
NK-3300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)
たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用
頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ
抗菌防臭加工付き
用途
作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊び
色
O/D
サイズ
F
縦(cm)
120
厚さ(cm)
0.1
横(cm)
30
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。