NK-277 クールスタンドミラー 永井興産 31088200 NK-277 クールスタンドミラー 永井興産 31088200 NK-277 クールスタンドミラー 永井興産 31088200 NK-277 クールスタンドミラー 永井興産 31088200 NK-277 クールスタンドミラー 永井興産 31088200

クールスタンドミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088200 品番 NK-277
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルが使いやすい 艶無しマットフレームのスタンドミラー
幅27cmの暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。
ミラーを置くだけで奥行きが出てお部屋に解放感を演出します。
フレームは光沢のないマットな質感なので洗練されたクールなインテリアにピッタリ。
ステイは折りたたみ可能、使わない時はコンパクトに収納できます。
マット質感フレーム
飛散防止効果あり
折りたたみ可能
角度調節可能
完成商品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品、マット加工フレーム(ツヤなし)、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質プリント紙化粧繊維板・繊維板・ミラー(3mm厚) 幅(mm)270 質量(kg)5 ホワイト 高さ(mm)1470 奥行(mm)40〜400 塗装ポリウレタン樹脂塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、高級感

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする