用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品、マット加工フレーム(ツヤなし)、飛散防止効果あり、角度調節可能
材質プリント紙化粧繊維板・繊維板・ミラー(3mm厚)
幅(mm)270
質量(kg)5
色ホワイト
高さ(mm)1470
奥行(mm)40〜400
塗装ポリウレタン樹脂塗装
テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、高級感