NK-208 ルックスタンドミラー 永井興産 31088227 NK-208 ルックスタンドミラー 永井興産 31088227 NK-208 ルックスタンドミラー 永井興産 31088227

ルックスタンドミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088227 品番 NK-208
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

どんなお部屋にも馴染むモノトーンカラーのルックスタンドミラー
フレームは光沢のある美しい鏡面加工仕様。
シンプルなモノクロームトーンデザインなのでどんなテイストのインテリアとも相性が良くスタイリッシュにまとめてくれます。
ステイは折りたたみ可能、使わない時はコンパクトに収納できます。
鏡面加工フレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみ可能
完成商品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品、鏡面加工フレーム(ツヤあり)、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質繊維板・ミラー(3mm厚) 幅(mm)300 質量(kg)5.4 ブラック 高さ(mm)1500 奥行(mm)40〜440 塗装ポリウレタン樹脂塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする