NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088315 NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088315 NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088315 NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088315

スタイルスタンドミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088315 品番 NK-250
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無駄のないシンプルなデザインが魅力 ノンフレームスタンドミラー
左右にフレームがなく全面が鏡になっているのでコーディネートチェックやヨガや着付けにも最適。
ノンフレームなのでお部屋がすっきり見えて、どこか洗練された印象を与えます。
使わないときは折りたたんですき間収納可能です。
ノンフレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
完成商品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品、ノンフレーム、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質ミラー(3mm厚)・スチール 幅(mm)300 質量(kg)5.4 ホワイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)30〜430 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、高級感

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする