パイプスタンドミラー(キャスター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 31088358 品番 NK-108
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

移動が便利なキャスター付き
パイプスタンドミラー
丸みのあるやさしい曲線のシンプルミラー。
ミラー位置の調節やお部屋の移動もスムーズにできるキャスター付。
お掃除の時にも楽に動かせる便利な機能。
キャスターは2個ストッパー付なので使用時にはしっかり固定できます。
ミラーは角度調節可能、万が一ミラーが割れたときも
飛散防止効果が施してある安心仕様。
清潔感のあるホワイトと
スタイリッシュなグレーの選べる2色展開。
・角度調節可能
・キャスター付
・飛散防止効果あり
・組立商品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様組立商品、移動に便利なキャスター付、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質ミラー(3mm厚)・スチール 幅(mm)300 質量(kg)4.3 ホワイト 高さ(mm)1570 奥行(mm)375 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする