※使用例

サイドフレーム卓上ミラー WILSON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088744 品番 NK-269
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高級感のある木目フレームと飾りミラーの卓上ミラー
ミラーは面取り加工を施し立体感をプラス。
高級感を感じさせるサイドの木目フレームも魅力的です。
シックなデザインなので男性にもおすすめ。
ステイを動かして好みの角度に調節できます。
使わないときは折りたたんで収納可能。
裏面には壁掛け用のフック穴がありウォールミラーとしても◎
木目フレーム&飾りミラー
角度調節可能
飛散防止効果あり
カラーパッケージ
壁掛けできるフック穴付
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー 仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、ウォールミラー、壁掛けミラー、木製、木目、折りたたみ可能 材質ABS樹脂・ミラー(3mm厚) 形状 幅(mm)182 ダークブラウン 高さ(mm)228 質量(g)500 タイプ卓上 奥行(mm)20 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする