※使用例

NK-246 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088796 NK-246 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088796 NK-246 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088796 NK-246 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088796

アルミフレーム卓上ミラー スクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) シルバー 注文コード31088796 品番NK-246
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな質感のアルミフレームミラー
マット質感のアルミフレームを使用した無駄のないスタイリッシュな佇まいはシンプルで日常に取り入れやすいデザイン。
使わないときはスタンド部分をたたんでスリムに収納可能。
3種類のサイズバリエーションがございます。
アルミフレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみできます
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー 仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、折りたたみ可能 材質アルミニウム・ミラー(2mm厚) 形状スクエア 幅(mm)170 シルバー サイズS 高さ(mm)200 質量(g)200 タイプ卓上 奥行(mm)10 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする