DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の シャーシーコート
パスターブラックWS 水溶性
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14L)
注文コード
31088837
品番
V9240-0020
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性