DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の シャーシーコート
パスターブラックC 油性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
31088855
品番
V9240-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性