DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の シャーシーコート
パスターブラックC-HG(高光沢) 油性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14L)
注文コード
31088873
品番
V9240-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
漆黒性・光沢性に優れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥
7,198
¥
7,918
税込
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性