DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の シャーシーコート
パスターWディスポーザブル 水性クリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
31088898
品番
V9240-0038
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアーガンを利用した画期的提案。
色
透明
塗布厚さ
薄膜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性