DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗装
DJ(ドライブジョイ)の 車塗装/養生用品
DJ(ドライブジョイ)の 車用スプレー/カートリッジ
チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
31088925
品番
V9240-0008
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
色
黒
塗布厚さ
厚膜
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性