DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の アンダーコート
ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
31088952
品番
V9350-0611
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
色
淡黄
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性