DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の アンダーコート
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
31088968
品番
V9350-0612
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
色
黒
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性