エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(132mL) 注文コード31089738 品番V9350-0245
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。

タイプディーゼル車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
注意
※倒立使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-11
用途:
インテーク清掃
その他業種

マツダスカイD2.2 60000km走行に初使用。
エンジンオイルの状態も交換少し前に決め、DPF強制燃焼完了後にエンジンコンディショナーの吹付作業開始。
私的に考え、吹付作法を取扱説明を守りながらも2本連続としました。
全て噴いた後、すぐにエンジン回転高めながら(Mモードで)2〜30km走行し状態確認。
その後オイル交換作業を挟みアイドリングしながら確認中、インテーク内から剥がれたカーボンDPFに溜まってくれたのかその後、3回連続でDPF自動燃焼が作動しました。
1回目はアクセルペダルへ重石をのせながら2000回転維
持。2回目以降は完全に安定するまで下道をロングランさ
せて完了確認。
その後はエンジン回転の吹き上がりやトルクも戻り気持ち良く走れます。

3人が参考にしています
対象商品:
31089738
2021-05-29
用途:
インタークーラー以降のクリーニング
サービス業

長めの付属ノズルは便利。
倒立で確実な使えるかは、不明てした。
大容量だと尚良かったです。

対象商品:
31089738
2019-09-05
用途:
ディーゼル車のEGR、インマニ洗浄時

車に効果があるかはまだ未検証ですが、使用した感じは噴出される溶剤が細かく霧状になるためノッキングはしにくいと思います。
ただし、スカイアクティブDの場合は連続噴射するとノッキングを起こしますので断続噴射するかアイドル回転数を上げて噴射した方がいいと思います。

インマニのセンサーに着いたカーボンはこの溶剤で溶けてしっかり取れたので溶剤自体の効果は確認できました。
ファイバースコープを用いてしっかり洗浄前後を比較してみたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
31089738
2018-04-03
用途:
ディーゼル車の吸気系メンテナンス
飛翔通信株式会社 様

CX-5 KF2Pの吸気系クリーニングに使用
ラグゾールタイプでノズル付なので使いやすいです。
アイドリイグを少し上げ使用しましたが、ノッキングも起こしませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
31089738
2017-11-20
用途:
整備

エンジン音が静かになりました 定期的に使用してみたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする