イージーリキッドオールラウンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード31089975 品番V9350-0405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

洗車後、濡れたボディのまま施工ができ、しかもボディを強力に保護する撥水ポリマーワックスです。

対応ボディー色全色 特性撥水 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.164L 使用可能回数約7台 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31089975
2021-01-10
用途:
トラックのキャビンと左右と後ろのバッタリに施工
自動車・二輪車・自転車関連業

濡れたまま使えるのでとても楽々に施工できました。メッキバンパーには施工してもボヤけた感じになるのでオススメはできないですね。アルミホイールとメッキバンパーはやっぱりピカールかブルーマジックが適しているとおもいました。施工のしやすさはこちらの商品が楽にできます。

対象商品:
31089975
2017-10-01
用途:
洗車
農・林・水産業

世田谷界隈では有名な商品です。使用方法は簡単で透明な仕上がりです。お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする