CNMG190612N-EG AC5005S 旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル 31091560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削チップ CNMG-EGCNMG190612N-EG AC5005S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・材種など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
材種
AC5005S
注文コード
31091560
品番
CNMG190612N-EG AC5005S
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
7.94
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
19.3
内接円許容差(mm)
±0.10
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円(mm)
(IC)19.05
コーティング
PVD
ブレーカ
EG
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
AC5005S
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする