※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090408N-GZ AC420K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093775 CNMG090408N-GZ AC420K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093775 CNMG090408N-GZ AC420K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093775

旋削チップ CNMG-GZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材種AC420K 注文コード31093775 品番CNMG090408N-GZ AC420K
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコーナー半径・厚さ・材種など26種類から選べます 他の種類を見る

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)9.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカGZ 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種AC420K ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況強断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする