DNMG110408N-GZ AC420K 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31099470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110408N-GZ AC420K 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31099470
DNMG110408N-GZ AC420K 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31099470
DNMG110408N-GZ AC420K 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31099470

旋削チップ DNMG-GZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材種AC420K注文コード31099470品番DNMG110408N-GZ AC420K
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)11.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカGZ切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒穴材種AC420Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況強断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする