スポンジフィルター(湿式用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31099775 品番3070307
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです

用途水などの液体吸引 適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST 適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST 種別湿式用 サイズ幅90×高さ135×奥行25mm 適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※湿式フィルター使用時はカートリッジフィルターは取り付けないでください
※乾式運転時で吸い込んだ粉じん等は必ず排出してから湿式運転を行ってください
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31099775
2019-08-29
用途:
湿式掃除機用
不動産業

湿式掃除機用のフィルターを紛失して困っていた時、WEBサイトを探して、見つけました。
水に濡れた床掃除に間に合い、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31099775
2017-09-29
用途:
外庭の水溜り除去
サービス業

近くのホームセンターにも在庫で置いているとこがなく、安く購入できてとても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする