ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ニッパー
ホーザンの プラスチックニッパー
プラスチックニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31099784
品番
N-25-125
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
全長(mm)
132.5
用途
ゲートの切断やバリ取りに
トラスコ品番
828-5006
質量(g)
90
硬度HRC(刃部)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応