曜日別特売
DNMG150408N-LU AC6030M 旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル 31099786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150408N-LU AC6030M 旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル 31099786
DNMG150408N-LU AC6030M 旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル 31099786
DNMG150408N-LU AC6030M 旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル 31099786

旋削チップ DNMG-LU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)15.5
被削材ステンレス鋼
内容量1箱(10個)注文コード31099786品番DNMG150408N-LU AC6030M
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。

材質CVDコーティング形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材ステンレス鋼切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカLU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC6030Mブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする