画像準備中

フリーアングル30×30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20m) 注文コード 31099933 品番 2513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!

材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(m)20 幅(mm)60 Bウッド
注意
※中央部は軟質材になっている為、引裂くと裂けてしまいます。
※90°以下に折り曲げると、シートが伸び中央部にひび割れが生じます。
※取付けには多用途接着剤または、両面テープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする