コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913 コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913 コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913 コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913 コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913 コンクリート用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100913

ソフトコーンM ノンベースタイプ

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31100913 品番 コンクリート用
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。

高さ(mm)650 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-04
用途:
駐車場出口の注意喚起

ぶつけられて破損したブロック塀の上に設置しました
12pブロックを補修し天端への設置が施主様の希望でしたので、ベース部が小さい商品を探しました
付属のアンカーは太すぎてブロックが割れてしまいそうだったから、本体雄ネジが入る穴をあけ、他社製ですが専用ボンドで固定しました

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
駐車場縁石衝突防止
山田会計事務所 様

土台の小さな物を探していました。
コンクリートに取り付けの際
16ミリのネジを取り付ける直径21ミリのアンカーを65ミリ埋め込まなければなりません。一般家庭のドリルでの自力で取り付けは、なかなか難易度高めです。
コンクリート用ハンマードリルを持っている方は、なんてこと無い作業なんですが!

2025-03-27
用途:
トラックの荷台ルーフを倉庫庇に当てない様に路面に設置。

メスアンカ−1本で取付け出来て見た目もスッキリして満足していた。
色が黒くなり劣化(2年)してきたので新品と交換しようとしたが
コ−ンを回転させてもM16ボルトが回らず結局、破壊して取り外した。
破壊は、バール、カッタ−ナイフ大が必要で30分程か掛かった。
コ−ン内ボルト固定の設計に問題有り。
経年劣化してもコーン回せばボルトも回る様しないと交換に一苦労する。
見た目が良いだけに残念。

1人が参考にしています
対象商品:
31100913
2022-03-15
用途:
道路からの進入路の目印
運輸・通信業

材質も良く施工も難しさは感じられませんでした。
視認性も大変良い。

対象商品:
31100913
2017-01-13
用途:
駐車場の表示
建設業・工事業

お客様が大変喜んで居られました。手軽で簡単な作業で次回の利用時も注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
31100956
2017-02-05
用途:
駐車場の区画部分に設置

ベース部分が細かったので 歩車ブロックの天馬に取り付けだったのでうまく施工ができました

対象商品:
31100956
2024-07-26
用途:
駐車場入り口目安

設置して約4年半経ちましたが経年劣化により割れてしまいました。
全体が硬化してしまってソフトコーンに意味をなさず軽い接触で折れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする