定量ろ紙No.6

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)寸法(mm)600×600注文コード31101507品番01603600
参考基準価格(税別)¥57,690販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。
沈殿物が少量の場合に使用されています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。

用途
微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
寸法(mm)600×600質量(g/m2)103厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)49保留粒子径(μm)3灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12アズワン品番64-1175-70
注意
※ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
※ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴があくおそれがあります。そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
※製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与える恐れがあります。このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする