VZ3140-1D-01-Q ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜) SMC 31105733

ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 注文コード31105733 品番VZ3140-1D-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はリード線取出方法152種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31105733 VZ3140-1D-01-Q 68973635 SYJ5140-1D-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする