VZ3140-2G-01 ソレノイドバルブ (VZ3140-2〜) SMC 31107456

ソレノイドバルブ (VZ3140-2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31107456 品番VZ3140-2G-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,130
この商品は119種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

管接続口径Rc1/8サブプレート付 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気 応答時間20ms以下(0.5MPaの時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31107456 VZ3140-2G-01 28032033 SYJ5140-2G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする