※本体
富士倉
富士倉の 道路用品
富士倉の 保安・工事灯
富士倉の チューブライト
LEDロープライト増設用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31107599
品番
FRL-20GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途
夜間の安全対策に。
備考
増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)
20
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
入力電圧(V)
AC100
光源
2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
波長(nm)
LED色:620〜625
LED色
赤
防塵防水性能
IP67
連結
40m
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。