※本体
富士倉
富士倉の 道路用品
富士倉の 保安・工事灯
富士倉の チューブライト
LEDロープライト点滅用電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31107635
品番
FRL-DCFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
最大20mまでの増設が可能。
用途
LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)
500
周波数(Hz)
50/60
出力
DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
電源部:67×30
防塵防水性能
IP54
連結
20m