日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31107705
品番
NNP-206F
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)
6.1
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内型