日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム 20m アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31107748
品番
NNP-EB24
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付