VZ3140-5D-MA ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜) SMC 31109565

ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 ボディオプションパイロット弁個別排気形 注文コード31109565 品番VZ3140-5D-MA
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はリード線取出方法・ボディオプションなど201種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径サブプレートなし 切換方式2位置シングル 応答時間20ms以下(0.5MPa時) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31109924
2018-10-25
用途:
靴下刺繍の枠はめ機
城刺繍 様 (製造業)

これがないと仕事ができません。
ソレノイドバルブは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする