曜日別特売
SE1 5×4M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120696

SE1 5×4M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120696
SE1 5×4M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120696

スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード31120696品番SE1 5×4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
使用荷重(t)0.8チェーン本数1有効長L(m)4質量(kg)2.74寸法d(mm)10寸法a(mm)17寸法t(mm)80寸法b(mm)68寸法s(mm)10構成1A8W-HSW寸法d1(mm)20寸法d2(mm)10チェーン径(Φmm)5寸法h(mm)21フックHSW5-6寸法w(mm)50寸法g1(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)85フック寸法h(mm)21フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)68フック寸法d1(mm)20フック寸法d2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする