曜日別特売
SE1 8×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120784

SE1 8×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120784
SE1 8×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120784

スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1組注文コード31120784品番SE1 8×1.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
使用荷重(t)2チェーン本数1有効長L(m)1.5質量(kg)3.21寸法d(mm)16寸法a(mm)19寸法t(mm)110寸法b(mm)88寸法s(mm)14構成1A8W-HSW寸法d1(mm)25寸法d2(mm)11チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)27フックHSW7-8寸法w(mm)60寸法g1(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)106フック寸法h(mm)27フック寸法a(mm)19フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする