pewag
スリングチェーン シングル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
31120924
品番
SE1 13×1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
5.3
チェーン本数
1
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
9.18
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
33
寸法t(mm)
160
寸法b(mm)
134
寸法s(mm)
17
構成
1A8W-HSW
寸法d1(mm)
43
寸法d2(mm)
19
チェーン径(Φmm)
13
寸法h(mm)
44
フック
HSW13
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
164
フック寸法h(mm)
44
フック寸法a(mm)
33
フック寸法b(mm)
134
フック寸法d1(mm)
43
フック寸法d2(mm)
19