曜日別特売
SE2 5×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120994

SE2 5×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120994
SE2 5×1.5M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120994

スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード31120994品番SE2 5×1.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
使用荷重(t)0.8チェーン本数1有効長L(m)1.5質量(kg)1.5寸法d(mm)10寸法a(mm)17寸法t(mm)80寸法b(mm)28寸法s(mm)10構成1A8W-LHW寸法d1(mm)71寸法d2(mm)21チェーン径(Φmm)5寸法h(mm)20フックLHW5-6寸法w(mm)50寸法g1(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)110フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法G(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする